※代表画像です。

乾熱滅菌器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18344527 品番 NDS-420
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です。
停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です。

寸法(mm)550×593×825 質量(kg)約53 容量(L)97 電源AC100V 11A 温度範囲(℃)自然対流式 室温+10〜300 内寸(mm)450×480×450 安全装置ドア開放 上・下限警報 センサ不良 過電流ブレーカー 等 温度制御マイクロPID制御 タイマーオートスタート オートストップ 有効寸法450×480×450mm 97L 温度調節精度(℃)±1以下
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする