EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 滅菌/消毒機器用品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 滅菌器/オートクレーブ
乾熱滅菌器
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18344536
品番
NDS-520
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です。
停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です。
寸法(mm)
700×643×875
質量(kg)
約65
容量(L)
163
電源
AC100V 13A
温度範囲(℃)
自然対流式 室温+10〜300
内寸(mm)
600×544×500
安全装置
ドア開放 上・下限警報 センサ不良 過電流ブレーカー 等
温度制御
マイクロPID制御
タイマー
オートスタート オートストップ
有効寸法
600×544×500mm 163L
温度調節精度(℃)
±1以下
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません