※代表画像です。
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
培養試験管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
18344710
品番
B-3(40mL 100本)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
植物培養用平底タイプの試験管です。
材質
硼珪酸ガラス
形状
直口(リムなし)
厚さ(mm)
1.2
容量(mL)
40
外径×全長(mm)
25Φ×120
入数
100本
RoHS指令(10物質対応)
対応