多連式ホットスターラー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18344999 品番 RT5
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。
撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。
キーパッド採用で操作性に優れています。
長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。

寸法(mm)120×610×60 質量(kg)4 タイプ5連 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0〜1000 最高温度(℃)120 プレート寸法(mm)110×495 撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする