ロータリーポンプ(EDWARDS)

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 仕様●到達圧力:0.2Pa●到達圧力 ガスバラスト閉/開:0.2/3Pa●吸/排気口:NW25/NW25●排気速度(50/60Hz):55/65L/分 注文コード18345069 品番RV3
参考基準価格(税別)¥280,440 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。
精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。
オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。

仕様●到達圧力:0.2Pa●到達圧力 ガスバラスト閉/開:0.2/3Pa●吸/排気口:NW25/NW25●排気速度(50/60Hz):55/65L/分 寸法(mm)158×430×267 質量(kg)25 電源(V)単相100/200 排気速度55L/min
注意
※出荷時設定は200Vになっています。
※電源ケーブルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする