定量送液ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 最大吐出圧力(kPa)147(1.5kg/cm2) 仕様●チューブケース:PVC樹脂●チューブケース段数:1段●チューブ掛数:1本●使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP) 0〜60℃(氷結不可)●流量範囲:10〜180mL/h 注文コード18345130 品番MP-2000A
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は最大吐出圧力・仕様3種類から選べます 他の種類を見る

吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。

仕様●チューブケース:PVC樹脂●チューブケース段数:1段●チューブ掛数:1本●使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP) 0〜60℃(氷結不可)●流量範囲:10〜180mL/h 材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドR モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15 設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能 最大吐出圧力(kPa)147(1.5kg/cm2) 最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2) 流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内) 安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする