ケニス
ケニスの 純水製造・純水関連
ケニスの フィルターハウジング
ワンタッチ式ハウジング
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18345139
品番
W-2
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
250mm長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。
ハウジングとホースとの接続がワンタッチで行えます。
付属品
ワンタッチジョイント式ホース(2m)×2 ジョイント×2
仕様
最大耐圧:490kPa(5kg/cm2)
寸法(mm)
130Φ×315
接続口径
3/4"PT(20A)
質量(kg)
1.3
使用温度(℃)
50以下