画像準備中

卓上型超音波洗浄機

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18345157 品番 UT-307H
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

《電波法型式指定取得済》
超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。
周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。
洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。
洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。
カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。
ヒーター付で20〜60℃の範囲で温度設定が可能です。

付属品洗浄槽フタ ステンレス製スノコ ホースニップル(適合ホース内径:15mmΦ) 電源プラグソケット 仕様排水機構:排水コック(呼び径1/2B) 材質槽:ステンレスSUS304 質量(kg)約7 出力(W)最大180 容量(L)約10 電源(V)AC100 50/60Hz 外寸(mm)327×288×305 洗浄槽300×240×150mm 発振周波数37kHz ボルト締め振動子 タイマー設定洗浄タイマー/1〜60分(1分単位) ヒーター/20〜60℃(1℃単位) 液晶表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする