サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
卓上型デシケーター(オートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18345279
品番
i-BOX-Forest
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。
2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。
扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
付属品
棚板×2 デジタル湿度計
仕様
棚耐荷重:4kgf/枚
材質
本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
質量(kg)
4
色
緑
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約15
外寸(mm)
310×360×430
内寸(mm)
253×313×358
設定湿度(%)
約30〜40
除湿方式
固体高分子電解膜による水電気分解