ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの 標準型
天板付ワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
18345331
品番
HTC-6045W
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
作業用・移動用として自由なレイアウトで使える天板付きワゴンです。
丈夫な低圧メラミン天板を使用。キズを気にせず作業できます。
床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。4輪自在で小回りが利きます。
寸法(mm)
600×450×738
質量(kg)
10.6
キャスター(mm)
50Φエラストマー(自在ストッパー付×2、自在×2)
フレーム
スチール(粉体塗装)
材質(天板)
低圧メラミン天板 シルキーホワイト色
均等耐荷重(kg)
50
棚板
400×400×2段(フチあり)
グリーン購入法
適合
注意
※移動時に積載したまま段差を乗り越えないでください。支柱が変形する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません