※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの 保存缶
取手付密封タンク(テーパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18345401
品番
MT-25(25L)
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質
本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
高さ(mm)
330
容量(L)
25
上内径(Φmm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
下部内径(Φmm)
317
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。