※代表画像です。

TLT-36(36L) 取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) ケニス 18345516 TLT-36(36L) 取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) ケニス 18345516

取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18345516 品番 TLT-36(36L)
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

積重ねできるレバー式密封タンクです。

材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム 高さ(mm)360 容量(L)36 上内径(Φmm)360 RoHS指令(10物質対応)対応 下部内径(Φmm)346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする