※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用樹脂板
塩ビ透明パイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
厚さ(mm)
3
注文コード
18345638
品番
26Φ×3.0mm 60cm 2本
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3
長さ(cm)
60
外径(mm)
26Φ
内径(mm)
20Φ
注意
※その他のサイズについてはお問い合わせください。