日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの メガネ・ゴーグル・防災面
日本製紙クレシアの 安全メガネ
日本製紙クレシアの 1眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18345708
品番
V10 ユニスペック PRO
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
めがねの上から装着できます。
4段階でつるの角度調節が可能です。
幅(mm)
157
高さ(mm)
57
質量(g)
38
適合規格
ANSI Z87.1
レンズ
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
0.999