※代表画像です。
タイガースポリマー
タイガースポリマーの 研究関連用品・実験用必需品
タイガースポリマーの チューブ/ホース類
タイガースポリマーの 実験研究用シリコンチューブ
ローラーポンプ用シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18345726
品番
rps16
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
高強度
長さ(m)
10/袋
使用温度範囲(℃)
-30〜200(無負荷)
硬さ
55
内径×外径(Φmm)
1.6×3.2
引張強度
9.85MPa
引裂強度
27.7N/mm
伸び
6.35