※代表画像です。

ローラーポンプ用シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1巻) 注文コード 18345796 品番 rps95
参考基準価格(税別)¥17,880 販売価格(税込) ¥18,679
販売価格(税別)
16,981
タイプ高強度 長さ(m)10/袋 使用温度範囲(℃)-30〜200(無負荷) 硬さ55 使用圧力(MPa)9.85 内径×外径(Φmm)9.5×12.7 外径(Φmm)12.7 引張強度9.85MPa 引裂強度27.7N/mm 最低使用温度(℃)-30 伸び6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする