XP-703DIII 半導体材料ガス探知器 新コスモス電機 18345875

半導体材料ガス探知器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台(1台)注文コード18345875品番XP-703DIII
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥159,478
販売価格(税別)
144,980

半導体材料ガスの微量なガス漏れを検知。
ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。
1台でさまざまな半導体材料ガス(アルシン・ホスフィン・シボラン・シラン・水素など)に対応。
従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。
電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。
アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。
保護等級IP22(JIS C 0920)相当(レザーケース装着時)。

仕様●探知可能濃度:アルシン/0.5ppm ホスフィン/0.3ppm ジボラン/0.2ppm シラン/0.5ppm 水素/1.0ppm●探知方法:熱線型半導体式●検知可能漏洩量:アルシン/2.53×10-7Pa・m3/s ホスフィン/1.52×10-7Pa・m3/s ジボラン/1.01×10-7Pa・m3/s シラン/2.53×10-7Pa・m3/s 水素/5.07×10-7Pa・m3/s寸法(mm)38×130×32(突起物を除く)使用温度範囲(℃)0~+40 85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3アルカリ乾電池×2(付属)表示方式断続音及びアラームランプの点滅連続使用時間約12時間(単3アルカリ乾電池)[常温・常湿において]保護等級IP22相当(レザーケース装着の場合)応答時間10秒以内(探知可能濃度の3倍の濃度のガスに対して、感度設定)ガス採気方式自動吸引式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス半導体材料ガス(アルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする