単成分ガス検知警報器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 検知範囲一酸化炭素 0〜2000ppm 注文コード18345909 品番Pac-6500-CO
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は検知範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

大型ディスプレイと警報機能を持つ単成分ガス検知警報器です。
約2年間はメンテナンスフリーです。センサの点検・交換により2年以上使用可能です。
大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。

仕様警報初期設定:50/150ppm 寸法(mm)64×20×84 質量(g)約113 電源内蔵電池 機能データ・イベントロガー 電池インジケーター 検知原理電気化学方式(ガス拡散式) 検知範囲一酸化炭素 0〜2000ppm 防塵防水性能IP68 警報方式ランプ ブザー バイブレータ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする