商品レビューを投稿する内容量1箱(100枚)径(Φmm)125注文コード18346329品番125mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738販売価格(税別)
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
微細な沈殿物のろ過に適しています。