300mm(100枚) 定量ろ紙(No.6) アドバンテック 18346426

※代表画像です。

定量ろ紙(No.6)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)径(Φmm)300注文コード18346426品番300mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,209
販売価格(税別)
21,099

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
定量ろ紙として、一般的に使用されるろ紙です。沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。沈殿物が少量の場合に使用されます。

用途飲料水や貴金属元素の分析仕様JIS P3801:6種厚さ(mm)0.2種類定量ろ紙径(Φmm)300入数(枚)100グレードNo.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする