285mm(100枚) 定量ろ紙(No.7) アドバンテック 18346706

※代表画像です。

定量ろ紙(No.7)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)径(Φmm)285注文コード18346706品番285mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥20,129
販売価格(税別)
18,299

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
特に精密な分析用として、使用されます。厚さは、定量ろ紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。

用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.18種類定量ろ紙径(Φmm)285入数(枚)100グレードNo.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする