Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の ろ過器/ブフナロート
Merck(メルクミリポア)の ろ過装置
吸引ろ過ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18346801
品番
EZ-Stream
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。
液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
仕様
チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ
寸法(mm)
196×168×222
質量(kg)
1.9
流量(L/min)
(水道水)3.8〜4.0