モトローラ
モトローラの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
モトローラの スマートフォン
moto g05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18346916
品番
PB6N0003JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
付属品
カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)
チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
仕様
Android 15
色
ミスティブルー
タイプ
nanoSIM
インターフェース
USB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm
メモリー
8GB
ディスプレイ
【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)
バッテリー容量(mAh)
5200
プロセッサー
MediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)
アスペクト比
20:9
カメラ仕様
【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュ
Wi-Fi
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)
スロット数(個)
【SIM】2 / DSDV
ストレージ
128GB
リフレッシュレート(Hz)
90