ドア表示板(スライド式) 裏面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18347151 品番J2285
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 仕様裏面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)7 文字内容使用中-空室 寸法(縦×横)(mm)50×150
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする