曜日別特売
丸型100mL 小型真空容器 サンプラテック 18347519

小型真空容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1個)材質本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR注文コード18347519品番丸型100mL
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。
ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。
ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。

材質本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR質量(g)250内寸(mm)48Φ×56接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする