サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
小型真空容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
材質
本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR
注文コード
18347537
品番
丸型300mL
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。
ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。
ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
材質
本体/アクリル樹脂 パッキン/NBR
質量(g)
470
内寸(mm)
48Φ×186
接続口
排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式
作動圧力(kpa)
チェックバルブ:10