ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの 折りたたみ式
折りたたみ式洗浄パンワゴン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18347546
品番
LET-1
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。
上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。
付属品
ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm)
材質
棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂
寸法(mm)
610×660×958、折畳時:610×180×1120
質量(kg)
12
段数
2段
キャスター(mm)
ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール
耐荷重(kg)
20/段