サカエ
サカエの コンテナー
サカエの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
注文コード
18347607
品番
50BTM(5個)
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
半透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
30BTM・40BTMと、相互に積み重ねが可能です。
材質
PP
色
枠/ブルー 側面/半透明
容量(L)
50.6
外寸(mm)
530×366×322
内寸(mm)
490×331×304
折りたたみ寸法(mm)
530×366×70