セコニック
セコニックの 分析・環境・測定器具
セコニックの 粘度計
セコニックの 回転式
振動式粘度計(ビスコメイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
測定範囲(m)
0.4〜1000Pa・s
注文コード
18347720
品番
VM-10A-L
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。
約3〜5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。
付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm)
プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190
質量(kg)
プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2
構成
プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフト
デジタル出力
RS-232C
使用環境
10〜40℃ 20〜80%RH(結露なきこと)
測定範囲(m)
0.4〜1000Pa・s
測定精度(℃)
測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時