VM-10A-M 振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック 18347729

※代表画像です。

振動式粘度計(ビスコメイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1個)測定範囲(m)10~5000Pa・s注文コード18347729品番VM-10A-M
参考基準価格(税別)¥550,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。
約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。
付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。

寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフトデジタル出力RS-232C使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)測定範囲(m)10~5000Pa・s測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする