※代表画像です。

振動式粘度計(ビスコメイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 測定範囲10〜500Pa・s 注文コード18347747 品番VM-10A-H
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。
約3〜5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。
付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。

寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190 質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2 測定範囲10〜500Pa・s 構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフト デジタル出力RS-232C 使用環境10〜40℃ 20〜80%RH(結露なきこと) 測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする