付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)
寸法(mm)約200×50×34
測定範囲20Hz〜8kHz 30〜137dB(A) 36〜137dB(C)
質量(g)約160(電池含む)
電源単3電池×2(付属)
適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS
検定有
機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル
使用温湿度範囲温度:ー10〜50℃ 湿度:10〜90%RH(ただし結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応