日本検査
日本検査の 撹拌・粉砕・混合関連
日本検査の ホモジナイザー
日本検査の ホモジナイザー/破砕機
手動式ホモジナイザー(すり潰し器)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18347921
品番
004-CO
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
電源いらずの手動式ホモジナイザーです。
ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。
前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
仕様
使用袋:ホモジバッグ(130×195mm)
寸法(mm)
290×180×220
質量(kg)
5
材質(本体)
本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂
処理容量(mL)
総量50〜100
注意
※ジュラコン(R)は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有する登録商標です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません