曜日別特売
KBF848N2 小型ボックス炉 ジェイテクトサーモシステム 18347966

※代表画像です。

小型ボックス炉

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送80日以内出荷とは
寸法(mm)342×525×639
内容量1個(1個)注文コード18347966品番KBF848N2
参考基準価格(税別)¥680,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。
扉リミットスイッチ・過熱防止計の2つの安全装置付です。

寸法(mm)342×525×639質量(kg)33使用温度範囲(℃)400~1100容量(L)2.2電源単相100V 15A制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)100×220×95温度制御プログラマ指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
注意
※別売のガスユニットを取り付けると、不活性ガス気密環境下での焼成が可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする