ケニス
ケニスの クリーンルーム用事務用品
ケニスの クリーンルーム用チェア
導電チェア
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚(1脚)
注文コード
18348106
品番
TD-E24L-Z
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
導電レザー・キャスターにより優れた帯電防止効果のある導電チェアです。
発塵防止効果のある素材を採用。
材質
座部:ウレタンフォーム 繊維板 スチール(クロームメッキ) 脚部:スチール(クロームメッキ)
寸法(mm)
座部:370Φ、脚部:610Φ、全高:410〜520
キャスター(mm)
導電ウレタン巻双輪 50Φ×4
張地
導電ビニールレザー(表面抵抗値1Ω未満)
機構
ガス上下調節
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません