ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 作業台/実験台
ケニスの ステンレス作業台
実験用作業台(高さ調整タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
18348185
品番
SLKA-1575-BKW
参考基準価格(税別)
¥101,350
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。
ボルトによる高さ調節方式で、立ち・座りの両作業に対応可能です。
寸法(mm)
1500×750×600〜900
質量(kg)
32.5
色
天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト
材質(天板)
ケミテクト天板
天板厚さ(mm)
19.75
均等耐荷重(kg)
150
材質(脚部)
スチール(粉体塗装)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません