広口PP試薬瓶(中栓なし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18348228 品番 312105-04(125mL)
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。
中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。
-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。
オートクレーブ可能です。
本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。

材質本体/PPCO 蓋/PP 容量(mL)125 キャップタイプ38-415mm 口内径(Φmm)28 耐熱温度(℃)121まで オートクレーブの可否 胴径×全高(mm)50Φ×99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする