廃液回収容器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18348377 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キャップにロートが付属していますので、廃液の回収をスムーズに行うことができます。液量を把握できる目盛付です。
豊富なカラーにより、廃液の分別回収が容易に行えます。
排出に便利なノズルが付属しています。

付属品排出ノズル 材質本体・蓋/HDPE 容量(L)20 口内径(Φmm)50(縦口側) 外寸(mm)178×350×416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする