ケニス
ケニスの クリーンルーム用事務用品
ケニスの クリーンルーム用クリーンテープ
導電性アルミ両面テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18348447
品番
5805
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途
アルミや銅など導電性物質同士の両面固定
厚さ(mm)
0.11
基材
アルミ箔(30μm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
10×40
粘着剤
導電性合成樹脂系
電気抵抗値
2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)
粘着力
3.14N(幅10mm)