アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 静電マット
帯電防止フィルム(セイデンF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18348551
品番
イエロー
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。
クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質
塩化ビニル
厚さ(mm)
0.3
規格
消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ
137cm×30m
表面抵抗値(Ω)
10^6(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
28(JIS K 7201)