帯電防止フィルム(セイデンF)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 注文コード18348560 品番ブラック
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。

材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ137cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする