センセカ(旧デルタオーム)
センセカ(旧デルタオーム)の 分析・環境・測定器具
センセカ(旧デルタオーム)の 分光光度計
センセカ(旧デルタオーム)の 分光光度計本体
照度・輝度・放射照度計
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18348831
品番
HD2302.0
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
付属品
ケース(本体用)
寸法(mm)
140×88×38
質量(g)
約160(電池含む)
電源
単3電池×3(付属)
保護等級
IP67
機能
最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ
動作環境
温度/-5〜50℃ 湿度/0〜90%RH
注意
※別途、オプションのプローブが必要です。