※代表画像です。

生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18349165 品番 E5-600TII
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。
机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。
充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。
接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。

付属品Cマウントアダプタ(0.5×) 充電用ACアダプタ ダストカバー 仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm 寸法(mm)220×350×380 質量(kg)約5.7 総合倍率40〜600× 照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13 対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格) 鏡筒形式三眼 鏡体機能30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする