佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
佐藤計量器製作所の 温度/湿度管理機器
被覆熱電対
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
材質
被覆:ビニール
注文コード
18349375
品番
DK-K(ビニール)(10m巻)
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
仕様
K熱電対 クラス2、●仕上外径(被覆した状態):2.1×3.2mm●素線:0.32Φ×10m
材質
被覆:ビニール
測定範囲(℃)
0〜90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※切りっ放し(加工無し)センサになります。