佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
佐藤計量器製作所の 温度/湿度管理機器
被覆熱電対
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
材質
被覆:フッ素樹脂 FEP
注文コード
18349400
品番
DJ-K(フッ素樹脂・FEP)(10m巻)
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
仕様
K熱電対 クラス2、●仕上外径(被覆した状態):1.0×1.6mm●素線:0.32Φ×10m
材質
被覆:フッ素樹脂 FEP
測定範囲(℃)
-40〜200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※切りっ放し(加工無し)センサになります。