ケニス
ケニスの 分析・環境・測定器具
ケニスの 分光光度計
ケニスの 分光光度計セル
石英マイクロセル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18349628
品番
ES-Q-M
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
ガラス蓋
材質
合成石英
形状
マイクロ
容量
500〜800μL
外寸(mm)
12.5×12.5×45(光路長:10
光路幅(mm)
2