沈渣用プレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード18349969 品番MUR-300(50枚組)
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。
カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。
ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。
コンタミネーションの完全防御ができます。
カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。
ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。
1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。

仕様●縁磨:×●検体数:3検体 厚さ(mm)0.9〜1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする