自動秤量分注装置

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 仕様●希釈精度:>99%●検体を10倍に希釈するまでの時間:検体25g:9秒 検体375g:<80秒●動作確認済みの最大質量:5000g●分注/分配モード:高速/標準/高精度 注文コード18350109 品番DiluCult2 542760
参考基準価格(税別)¥1,210,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。
クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。
コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。

仕様●希釈精度:>99%●検体を10倍に希釈するまでの時間:検体25g:9秒 検体375g:<80秒●動作確認済みの最大質量:5000g●分注/分配モード:高速/標準/高精度 寸法(mm)370×480×380 質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 精度1〜100g:±0.05g 100〜5000g:±0.1% 接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続 試料質量(g)0.1〜5000 希釈係数:1/2〜1/99 計量精度0〜100g:±0.05g 100〜5000g:±0.1%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする