曜日別特売
GCD-201X(三相200V) 耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 18350145

※代表画像です。

耐食型油回転真空ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18350145品番GCD-201X(三相200V)
参考基準価格(税別)¥387,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。

仕様吸入口:KF-25寸法(mm)170×509.5×241.1質量(kg)26.6電源(V)三相 200到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)排気速度(50/60Hz)(L/min)200/240
注意
※到達圧力の( )内はガスバラストオープン時の数値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする