※代表画像です。

自吸式マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18350206 品番PMDS-641B2P
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。
マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。
主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。

仕様使用液温:0〜60℃ 接続口径G1 質量(kg)5.4 出力(W)65/100 電源(V)AC100 50/60Hz 最大吐出量58/68L/分 最大揚程(m)5.9/8.4 動作環境0〜40℃ 吸上高さ(m)1.3
注意
※最大吐出量・最大揚程・出力は50/60Hzの値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする